Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5038154 942 49 FASCETTA DI MESSA A TERRA - 5038154

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5038154 942 49 FASCETTA DI MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 44...49 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 16...16 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195384977

Artikelnummer

OBO5038154

Herstellernummer

5038154

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

44...49 mm

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

16...16 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der Leiter:

1

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/2 Zoll

Fascetta di messa a terra 44-49mm, Cu, N