Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5050057 950 Z 3/8 COLLARE FISSATUBO PER MESSA A - 5050057

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 15.5...17.5 mm

  • Werkstoff - Zink

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 0...35 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195386179

Artikelnummer

OBO5050057

Herstellernummer

5050057

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

15.5...17.5 mm

Werkstoff:

Zink

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

0...35 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

In zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mm2.