Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5050111 950 Z 1 COLLARE FISSATUBO PER MESSA A TE - 5050111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 31.5...34.5 mm

  • Werkstoff - Zink

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 0...35 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195386353

Artikelnummer

OBO5050111

Herstellernummer

5050111

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

31.5...34.5 mm

Werkstoff:

Zink

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

0...35 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 Zoll

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 Zoll

In zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mm2.