Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5050138 950 Z 1 1/4 COLLARE FISSATUBO PER MESSA - 5050138

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 40.5...43.5 mm

  • Werkstoff - Zink

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 0...35 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195386414

Artikelnummer

OBO5050138

Herstellernummer

5050138

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

40.5...43.5 mm

Werkstoff:

Zink

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

0...35 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

In zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mm2.