OBO BETTERMANN - OBO5050154 950 Z 1 1/2 COLLARE FISSATUBO PER MESSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 46.5...49.5 mm
Werkstoff - Zink
Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 0...35 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012195386483
Artikelnummer
OBO5050154
Herstellernummer
5050154
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
46.5...49.5 mm
Werkstoff:
Zink
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
0...35 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll



