OBO BETTERMANN - OBO5050170 950 Z 1 3/4 COLLARE FISSATUBO PER MESSA - 5050170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 51...54 mm
Werkstoff - Zink
Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 0...35 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 3/4 Zoll
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
10 ST
EAN
4012195386537
Artikelnummer
OBO5050170
Herstellernummer
5050170
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
51...54 mm
Werkstoff:
Zink
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
0...35 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 3/4 Zoll



