OBO BETTERMANN - OBO5057515 927 1 FASCETTA DI MESSA A TERRA - 5057515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 17.2...48 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 2.5...25 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012195388579
Artikelnummer
OBO5057515
Herstellernummer
5057515
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
17.2...48 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
2.5...25 mm²
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Leiter:
2
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll


