Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5057558 927 4 FASCETTA DI MESSA A TERRA - 5057558

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5057558 927 4 FASCETTA DI MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 17.2...165 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 2.5...25 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195388708

Artikelnummer

OBO5057558

Herstellernummer

5057558

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

17.2...165 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

2.5...25 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Leiter:

2

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

6 Zoll

In bronzo nichelato e morsetto in ottone nichelato, per tubo Ø 8 ÷ 22 mm. Sezione collegamento 1x2,5 mm2 ÷ 2x16 mm2.