Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5057599 927 2 6-K FASCETTA DI MESSA A TERRA

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5057599 927 2 6-K FASCETTA DI MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 2.5...25 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anzahl der Leiter - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195699651

Artikelnummer

OBO5057599

Herstellernummer

5057599

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

2.5...25 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Leiter:

2

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

4 Zoll

Collare / Fascetta fissatubo per messa a terra OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5057599 - 927 2 6-K FASCETTA MESSA A TERRA