Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5057930 927 SCH-K-VA MORSETTO PER NASTRO BAND-VA - 5057930

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5057930 927 SCH-K-VA MORSETTO PER NASTRO BAND-VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 25...25 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 2.5...25 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195805519

Artikelnummer

OBO5057930

Herstellernummer

5057930

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

25...25 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

2.5...25 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Leiter:

2

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

sonstige

Morsetto per nastro BAND-VA 1/4, V2A, 1.4301