Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5081694 TD-2/D-HS LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FI - 5081694

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5081694 TD-2/D-HS LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 120 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 170 V

  • Nennlaststrom - 0.2 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196087723

Artikelnummer

OBO5081694

Herstellernummer

5081694

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Höchste Dauerspannung AC:

120 V

Höchste Dauerspannung DC:

170 V

Nennlaststrom:

0.2 A

Schutzpegel Ader/Ader:

300 V

Schutzpegel Ader/Erde:

650 V

Frequenz:

0...75 MHz

Grenzfrequenz:

75 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore per linea dati 2 fili 170V, bianco