OBO BETTERMANN - OBO5081800 ND-CAT6A/EA LIMITATORE PER LINEA DATI RJ - 5081800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 7 kA
Höchste Dauerspannung AC - 41 V
Höchste Dauerspannung DC - 58 V
Nennlaststrom - 1 A
Schutzpegel Ader/Ader - 120 V
Packung
1 ST
EAN
4012195614364
Artikelnummer
OBO5081800
Herstellernummer
5081800
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
7 kA
Höchste Dauerspannung AC:
41 V
Höchste Dauerspannung DC:
58 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
120 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Frequenz:
500...500 MHz
Grenzfrequenz:
500 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


