Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5081990 RJ45 S-ATM 8-F LIMITATORE PER LINEA DATI - 5081990

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5081990 RJ45 S-ATM 8-F LIMITATORE PER LINEA DATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 7.5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 4.2 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 6.2 V

  • Nennlaststrom - 1 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 40 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196415694

Artikelnummer

OBO5081990

Herstellernummer

5081990

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

7.5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

4.2 V

Höchste Dauerspannung DC:

6.2 V

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

40 V

Schutzpegel Ader/Erde:

900 V

Grenzfrequenz:

155 MHz

Montageart:

Connector/Kabeladapter

Anschluss 1:

RJ45

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore per linea dati Ethernet RJ45 6.2V