Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5089754 PS3-B+C TNC LIMITATORE TIPO 1+2 3 POLI - 5089754

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5089754 PS3-B+C TNC LIMITATORE TIPO 1+2 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195405528

Artikelnummer

OBO5089754

Herstellernummer

5089754

Hersteller

OBO

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Netzform TN-C:

ja

Nennspannung DC:

230 V

Netzform TT:

nein

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Baugröße:

10 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

10 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore tipo 1+2 3 poli 255V