Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5089756 PS3-B+C TNC+FS LIMITATORE TIPO 1+2 3 POL - 5089756

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5089756 PS3-B+C TNC+FS LIMITATORE TIPO 1+2 3 POL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195405535

Artikelnummer

OBO5089756

Herstellernummer

5089756

Hersteller

OBO

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Nennspannung DC:

230 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore tipo 1+2 3 poli con segnalazione 255V