Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5089761 PS4-B+C TT+TNS LIMITATORE TIPO 1+2 3 POL - 5089761

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195405542

Artikelnummer

OBO5089761

Herstellernummer

5089761

Hersteller

OBO

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Nennspannung DC:

230 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Baugröße:

10 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

10 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Schutzart (IP):

IP20

Per l'incollaggio di protezione da fulminazione equipotentional VDE 0185-305 (IEC 62305). Fulmine attuale capacità arresto a 50 kA (10/350) per polo e fino a 125 kA (10/350) N-PE. Libero da corrente di dispersione e adatto per l'uso in pre-meter zona secondo la direttiva VDEW. Arrestor, collegabile, compresi ponti di collegamento, morsetti di collegamento etichettati. Incapsulato, non-estinzione sovratensioni per l'uso in alloggiamenti di distribuzione. Applicazione: pre-metro area e impianti industrialicon particolari esigenze.