OBO BETTERMANN - OBO5089763 PS4-B+C TNS+FS LIMITATORE TIPO 1+2 3 POL - 5089763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Nennspannung DC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4012195405559
Artikelnummer
OBO5089763
Herstellernummer
5089763
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Nennspannung DC:
230 V
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2


