OBO BETTERMANN - OBO5092480 ?SM-LED 230 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 5092480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - sonstige
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Packung
1 ST
EAN
4012196045068
Artikelnummer
OBO5092480
Herstellernummer
5092480
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
sonstige
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
sonstige
Prüfklasse Typ 2:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20



