Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5092701 CNS 3-D-D LIMITATORE TIPO 3 2 POLI - 5092701

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5092701 CNS 3-D-D LIMITATORE TIPO 3 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Montageart - Steckdosenleiste

  • Schutzpegel - 1000 kV

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195952817

Artikelnummer

OBO5092701

Herstellernummer

5092701

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

16 A

Montageart:

Steckdosenleiste

Schutzpegel:

1000 kV

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Polzahl:

0

Höchste Dauerspannung DC:

255 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

0 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

7 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Schutzpegel L-N:

1 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Signalisierung am Gerät:

akustisch und optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Limitatore tipo 3 2 poli 230V, nero