OBO BETTERMANN - OBO5093236 DS-BNC W/W LIMITATORE PER LINEA DATI COA - 5093236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 0...0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennspannung DC - 0...0 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anschluss 1 - BNC, 50 Ohm
Packung
1 ST
EAN
4012195390978
Artikelnummer
OBO5093236
Herstellernummer
5093236
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
0...0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennspannung DC:
0...0 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss 1:
BNC, 50 Ohm
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel:
800 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
2200 MHz
Ableiterüberwachung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


