Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093252 DS-BNC M/W LIMITATORE PER LINEA DATI COA - 5093252

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093252 DS-BNC M/W LIMITATORE PER LINEA DATI COA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 0...0 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA

  • Nennspannung DC - 0...0 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anschluss 1 - BNC, 50 Ohm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195391036

Artikelnummer

OBO5093252

Herstellernummer

5093252

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

0...0 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

2.5 kA

Nennspannung DC:

0...0 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anschluss 1:

BNC, 50 Ohm

Höchste Dauerspannung AC:

130 V

Höchste Dauerspannung DC:

185 V

Nennlaststrom:

10 A

Schutzpegel:

800 V

Schutzpegel Ader/Ader:

800 V

Montageart:

Connector/Kabeladapter

Schutzpegel Ader/Erde:

800 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

2200 MHz

Ableiterüberwachung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore per linea dati coassiale 130V