OBO BETTERMANN - OBO5093272 DS-F W/W LIMITATORE PER LINEA DATI COASS - 5093272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anschluss 1 - F-Connector
Höchste Dauerspannung AC - 130 V
Höchste Dauerspannung DC - 185 V
Packung
1 ST
EAN
4012195022619
Artikelnummer
OBO5093272
Herstellernummer
5093272
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anschluss 1:
F-Connector
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel:
800 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
3400 MHz
Ableiterüberwachung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


