Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093522 V50-1+NPE-280 LIMITATORE DI TIPO 1+2 1 P - 5093522

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093522 V50-1+NPE-280 LIMITATORE DI TIPO 1+2 1 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196385102

Artikelnummer

OBO5093522

Herstellernummer

5093522

Hersteller

OBO

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

ja

Nennspannung DC:

0 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Höchste Dauerspannung DC:

350 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di tipo 1+2 1 polo + NPE 280V