OBO BETTERMANN - OBO5093625 V50-B+C 3PHFS600 LIMITATORE TIPO 1+2 PV - 5093625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Schutzpegel - 2.6 kV
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195709022
Artikelnummer
OBO5093625
Herstellernummer
5093625
Hersteller
OBO
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Schutzpegel:
2.6 kV
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Nennspannung DC:
600 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
600 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. PV-Spannung:
600 V
Schutzpegel L-N:
2.6 kV
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20