Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093726 V50-B+C 0-300PV LIMITATORE TIPO 1+2 PV M - 5093726

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093726 V50-B+C 0-300PV LIMITATORE TIPO 1+2 PV M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Nennspannung DC - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195708841

Artikelnummer

OBO5093726

Herstellernummer

5093726

Hersteller

OBO

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Nennspannung DC:

300 V

Höchste Dauerspannung DC:

300 V

Montageart:

auf Basiselement

Max. PV-Spannung:

300 V

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5093726 - V50-B C 0-300PV COMBICONTROLLER V50