OBO BETTERMANN - OBO5094510 V25-B+C 3+NPE-FS LIMITATORE TIPO 1+2 3 P - 5094510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 280 V
Schutzpegel L-N - 0.9 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195239949
Artikelnummer
OBO5094510
Herstellernummer
5094510
Hersteller
OBO
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Baugröße:
4 TE
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Grado di protezione IP 20, temperatura di funzionamento -40...+80° C, Tempo di risposta <25 ns, Capacità di scarica (10/350) limp per polo: 7 KA, Corrente nominale di scarica (8/20) In per polo: 30 KA.