OBO BETTERMANN - OBO5094576 V20-C 3PHFS-600 LIMITATORE TIPO 2 PV 3 P - 5094576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 2.6 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195709084
Artikelnummer
OBO5094576
Herstellernummer
5094576
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
2.6 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
600 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
600 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
600 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel N-PE:
2.6 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20



