OBO BETTERMANN - OBO5094608 V20-C 3-PH-1000 LIMITATORE TIPO 2 PV 3 P - 5094608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt - nein
Baugröße - 3 TE
Packung
1 ST
EAN
4012195485407
Artikelnummer
OBO5094608
Herstellernummer
5094608
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
1000 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20