OBO BETTERMANN - OBO5094920 V10-C 3+NPE LIMITATORE TIPO 2 + 3 3 POLI - 5094920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Schutzpegel - 1.1 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4012195365983
Artikelnummer
OBO5094920
Herstellernummer
5094920
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Schutzpegel:
1.1 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.1 kV
Schutzpegel N-PE:
1.1 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20


