Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095151 V20-1-150 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POLO - 5095151

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095151 V20-1-150 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 0.8 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 150 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 150 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196159758

Artikelnummer

OBO5095151

Herstellernummer

5095151

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

0.8 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

150 V

Höchste Dauerspannung AC:

150 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

100 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

0.8 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 1 polo 150V