OBO BETTERMANN - OBO5095163 V20-3-280 LIMITATORE DI TIPO 2 3 POLI - 5095163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196159826
Artikelnummer
OBO5095163
Herstellernummer
5095163
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
3 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20