Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095201 V20-1-440 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POLO - 5095201

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095201 V20-1-440 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196159949

Artikelnummer

OBO5095201

Herstellernummer

5095201

Hersteller

OBO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

400 V

Höchste Dauerspannung AC:

440 V

Höchste Dauerspannung DC:

585 V

Schutzpegel:

2 kV

Schutzpegel L-N:

2 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 1 polo 440V