OBO BETTERMANN - OBO5095214 V20-4-550 LIMITATORE DI TIPO 2 4 POLI - 5095214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 2.4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 550 V
Packung
1 ST
EAN
4012196160013
Artikelnummer
OBO5095214
Herstellernummer
5095214
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
2.4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
550 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
745 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
2.4 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20