Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095233 V20-3+NPE-150 LIMITATORE DI TIPO 2 3 POL - 5095233

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095233 V20-3+NPE-150 LIMITATORE DI TIPO 2 3 POL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 0.8 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 150 V

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196163847

Artikelnummer

OBO5095233

Herstellernummer

5095233

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

0.8 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

150 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

150 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Höchste Dauerspannung DC:

100 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

0.8 kV

Schutzpegel N-PE:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 3 poli + NPE 150V