Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095251 V20-1+NPE-280 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POL - 5095251

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095251 V20-1+NPE-280 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196385591

Artikelnummer

OBO5095251

Herstellernummer

5095251

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

1.3 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Höchste Dauerspannung DC:

350 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Schutzpegel N-PE:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione V20 a 280 V con NPE, tipo 2. Limitatore di sovratensione V20, 1polo+NPE 280 V. TIPO:V20-1+NPE-280 . VERSIONE DEI POLI: 1+N/PE . GRADO DI PROTEZIONE: IP20.