Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095284 V20-4+FS-280 LIMITATORE DI TIPO 2 4 POLI - 5095284

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095284 V20-4+FS-280 LIMITATORE DI TIPO 2 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196162819

Artikelnummer

OBO5095284

Herstellernummer

5095284

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.3 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

ja

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Höchste Dauerspannung DC:

350 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 4 poli con segnalazione 280V