OBO BETTERMANN - OBO5095362 V20-0-150 LIMITATORE DI TIPO 2 CARTUCCIA - 5095362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 0.8 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 150 V
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196163540
Artikelnummer
OBO5095362
Herstellernummer
5095362
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
0.8 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
150 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
200 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
0.8 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20