OBO BETTERMANN - OBO5095606 C 25-B+C 1 SPINTEROMETRO NPE 1 POLO - 5095606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Nennspannung DC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4012195542957
Artikelnummer
OBO5095606
Herstellernummer
5095606
Hersteller
OBO
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Schutzart (IP):
IP20


