OBO BETTERMANN - OBO5096822 MCD 50-B 0 LIMITATORE TIPO 1 CARTUCCIA D - 5096822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Montageart - auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Baugröße - 2 TE
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Packung
1 ST
EAN
4012195544517
Artikelnummer
OBO5096822
Herstellernummer
5096822
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Montageart:
auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Baugröße:
2 TE
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Schutzpegel:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja


