OBO BETTERMANN - OBO5096836 MCD 50-B 3+1-OS LIMITATORE TIPO 1 3 POLI - 5096836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 125 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Baugröße - 8 TE
Netzform sonstige - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195288299
Artikelnummer
OBO5096836
Herstellernummer
5096836
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
125 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Baugröße:
8 TE
Netzform sonstige:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
125 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Schutzpegel:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja