Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5096849 MCD 50-B LIMITATORE TIPO 1 1 POLO - 5096849

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5096849 MCD 50-B LIMITATORE TIPO 1 1 POLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Baugröße - 2 TE

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195541158

Artikelnummer

OBO5096849

Herstellernummer

5096849

Hersteller

OBO

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

50 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Baugröße:

2 TE

Nennableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

10 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Nennspannung AC:

230 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10 mm²

Schutzpegel:

1.3 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Prüfklasse Typ 1:

ja

Grado di protezione IP: 20, Temperatura di funzionamneto: -40...+80, Tempo di intervento: <100.