OBO BETTERMANN - OBO5096852 MCD 50-B-OS LIMITATORE TIPO 1 1 POLO CON - 5096852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Baugröße - 2 TE
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Packung
1 ST
EAN
4012195051466
Artikelnummer
OBO5096852
Herstellernummer
5096852
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Baugröße:
2 TE
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Schutzpegel:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja