OBO BETTERMANN - OBO5096863 MC 125-B NPE LIMITATORE TIPO 1 NPE - 5096863

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 125 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Baugröße - 2 TE
Netzform sonstige - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195966449
Artikelnummer
OBO5096863
Herstellernummer
5096863
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
125 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Baugröße:
2 TE
Netzform sonstige:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
125 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja