OBO BETTERMANN - OBO5096877 MCD 50-B 3 LIMITATORE TIPO 1 3 POLI - 5096877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 150 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Baugröße - 6 TE
Nennableitstoßstrom (8/20) - 150 kA
Packung
1 ST
EAN
4012195077077
Artikelnummer
OBO5096877
Herstellernummer
5096877
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
150 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Baugröße:
6 TE
Nennableitstoßstrom (8/20):
150 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja



