OBO BETTERMANN - OBO5096879 MCD 50-B 3+1 LIMITATORE TIPO 1 3 POLI + - 5096879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 125 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Baugröße - 8 TE
Packung
1 ST
EAN
4012195077091
Artikelnummer
OBO5096879
Herstellernummer
5096879
Hersteller
OBO
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
125 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Baugröße:
8 TE
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
125 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Schutzpegel:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20