Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5096974 MCF 35-1+FS-440 LIMITATORE TIPO 1 1 POLO - 5096974

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5096974 MCF 35-1+FS-440 LIMITATORE TIPO 1 1 POLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 440 V

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 35 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195990116

Artikelnummer

OBO5096974

Herstellernummer

5096974

Hersteller

OBO

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

35 kA

Höchste Dauerspannung AC:

440 V

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

35 kA

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Nennspannung AC:

400 V

Schutzpegel:

2.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore per corrente da fulmine per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5096974 - MCF 35-1 FS-440 SPD T1 2 1POLO SEGN