Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5097053 V25-B+C 0-280 LIMITATORE TIPO 1+2 CARTUC - 5097053

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5097053 V25-B+C 0-280 LIMITATORE TIPO 1+2 CARTUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 0.9 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195394105

Artikelnummer

OBO5097053

Herstellernummer

5097053

Hersteller

OBO

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

7 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

0.9 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Nennspannung DC:

350 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

ja

Montageart:

auf Basiselement

Max. PV-Spannung:

350 V

Schutzpegel L-N:

0.9 kV

Schutzpegel L-PE:

0.9 kV

Schutzpegel N-PE:

20 kV

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Con segnalazione ottica, inserti plug-in per una separazione senza l'uso di utensili. Grado di protezione IP 20; Temperatura di funzionamento: -40...+80. Tempo di intervento: <25 ns.