Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5097448 V25-B+C 3PHFS900 LIMITATORE TIPO 1+2 PV - 5097448

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA

  • Schutzpegel - 3 kV

  • Nennspannung DC - 900 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 900 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195709121

Artikelnummer

OBO5097448

Herstellernummer

5097448

Hersteller

OBO

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

7 kA

Schutzpegel:

3 kV

Nennspannung DC:

900 V

Höchste Dauerspannung DC:

900 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. PV-Spannung:

900 V

Baugröße:

4 TE

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per impianti fotovoltaici. Tempo di risposta: <25, Temperatura di funzionamento: -40...+80,