Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5097615 VF48-AC/DC LIMITATORE TIPO 3 2 POLI - 5097615

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 48 V

  • Nennspannung DC - 48 V

  • Nennlaststrom - 20 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Schutzpegel - 0.22 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578130

Artikelnummer

OBO5097615

Herstellernummer

5097615

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

48 V

Nennspannung DC:

48 V

Nennlaststrom:

20 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel:

0.22 kV

Höchste Dauerspannung AC:

60 V

Polzahl:

3

Höchste Dauerspannung DC:

80 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

0.7 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Protezione contro le sovratensioni,tipo 3 secondo EN 61643-11 (VDE 0675 parte per D 6-11),Adatto per sistemi DC e AC di tensione.