OBO BETTERMANN - OBO5097631 VF110-AC DC LIMITATORE TIPO 3 2 POLI - 5097631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 110 V
Nennspannung DC - 110 V
Nennlaststrom - 20 A
Montageart - Hutschiene TH35
Schutzpegel - 0.5 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195578154
Artikelnummer
OBO5097631
Herstellernummer
5097631
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
110 V
Nennspannung DC:
110 V
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel:
0.5 kV
Höchste Dauerspannung AC:
120 V
Polzahl:
2
Höchste Dauerspannung DC:
170 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
6.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6.5 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
0.5 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.4 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein